{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z4-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z4 | |
Hammastustyyppi | ristihammastettu | |
Hammastustiheysaste | hieno | |
Lastuava aine | KM TiAlN | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Muoto | C1625 | |
Muodon kuvaus | Lieriömäinen (WRC) | |
Pään ⌀ | 16 mm | |
Pään pituus | 25 mm | |
Kokonaispituus | 65 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 540560 C1625 | |
EAN / GTIN | 4027497279012 | |
Valmistajan numero | A50021625604TA081 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Jyrsintappi pinnoitettu Z4 − tiheä, ristihammastettu, KM TiAlN, Tyyppi: C1625 |
|||||
Kokonaispituus | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Pään ⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Hammastustiheysaste | hieno | eritt. harva (ei-rautam. / alum.) | keskikova | keskikova | erittäin harva |
Varren ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Sarja | Z4-hammastus | Z9-hammastus | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |
Pään pituus | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |