{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | GARANT Master Uni | |
Hammastustyyppi | Epätasainen hammastus | |
Hammastustiheysaste | keskikova | |
Lastuava aine | KM TiAlN | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Muodon kuvaus | Lieriö/pyöreä | |
Pään ⌀ | 16 mm | |
Pään pituus | 25 mm | |
Kokonaispituus | 65 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 540222 C1625 | |
EAN / GTIN | 4062406586805 | |
Valmistajan numero | 540222 C1625 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Jyrsintappi pinnoitettu GARANT Master Uni – keskikova C1625
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
90,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
74,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
75,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
192 kappaletta varastossa
74,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muodon kuvaus | Lieriö/pyöreä | Lieriömäinen (WRC) | Lieriö/pyöreä | Pitkänpyöreä |
Kokonaispituus | 65 | 65 | 65 | 65 |
Pään ⌀ | 16 | 16 | 16 | 16 |
Hammastustiheysaste | keskikova | eritt. harva (ei-rautam. / alum.) | keskikova | erittäin harva |
Varren ⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sarja | GARANT Master Uni | Z9-hammastus | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Pään pituus | 25 | 25 | 25 | 25 |