{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | GARANT Master Alu | |
Hammastustiheysaste | erittäin harva | |
Lastuava aine | HM DLC | |
Muoto | C1625 | |
Muodon kuvaus | Pitkänpyöreä | |
Pään ⌀ | 16 mm | |
Pään pituus | 25 mm | |
Kokonaispituus | 65 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 547600 C1625 | |
EAN / GTIN | 4067263736486 | |
Valmistajan numero | 547600 C1625 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Jyrsintappi GARANT Master Alu – erittäin karkea (ei rautametalli/alumiini) C1625
pyynnöstä
Varastossa
192 kappaletta varastossa
74,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
74,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
75,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
90,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muodon kuvaus | Pitkänpyöreä | Lieriömäinen (WRC) | Lieriö/pyöreä | Lieriö/pyöreä |
Kokonaispituus | 65 | 65 | 65 | 65 |
Pään ⌀ | 16 | 16 | 16 | 16 |
Hammastustiheysaste | erittäin harva | eritt. harva (ei-rautam. / alum.) | keskikova | keskikova |
Varren ⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sarja | GARANT Master Alu | Z9-hammastus | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Pään pituus | 25 | 25 | 25 | 25 |