Jyrsintappi GARANT Master Alu – erittäin karkea (ei rautametalli/alumiini) C1020

Tuote nro.: 547600 C1020
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
150 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Varren ⌀: 6

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja GARANT Master Alu
    Hammastustiheysaste erittäin harva
    Lastuava aine HM DLC
    Muoto C1020
    Muodon kuvaus Pitkänpyöreä
    Pään ⌀ 10 mm
    Pään pituus 20 mm
    Kokonaispituus 60 mm
    Varren ⌀ 6 mm
    Tuotetyyppi Jyrsintappi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 547600 C1020
    EAN / GTIN 4067263736462
    Valmistajan numero 547600 C1020

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    CuZn
     
    Muovi, lasikuitumuovi
     

    Kuvaus

    Malli:

    GARANT‐jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Varsi on terästä, kun pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, muuten myös kovametallia.
    Äskettäin kehitetty innovatiivinen hammastus mahdollistaa erittäin suuren lastuamistehon ja samalla tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden. Ei lastujen tarttumista ja erinomainen pinnanlaatu. Varren ⌀ 6mm. Soveltuu rouhinta- ja viimeistelykäyttöön. Erittäin tehokas pinnoite pidentää käyttöaikaa, vähentää lämmönsiirtoa ja vähentää lastujen tarttumista.
    • Hyvä materiaalinpoisto.
    • Hiljainen käynti.
    • Laadukas pinnoite vähäiseen lämpökuormitukseen, pitkään käyttöikään ja parannettuun lastunpoistoon.
    • Moderni materiaali optimoitu alumiinille.
    • Erittäin pitkät käyttöiät.
    Muoto pyöreä lieriömäinen (WRC).

    Käyttö:

    Optimoitu kovien ja pehmeiden alumiiniseosten, muovien, pronssin ja ei-rautametallien työstöön. Soveltuu sekä käsikäyttöön että teollisuusrobottikäyttöön. Purseenpoistoon, reunojen katkaisuun, silotukseen, hitsisaumojen ja pintojen työstämiseen.

    Ohje:

    Materiaalit, joissa on huono lämmönjohtavuus; laske kierroslukua välttämään jyrsinpään sinistymistä ja likaantumista.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin