{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | GARANT Master Uni | |
Hammastustyyppi | Epätasainen hammastus | |
Hammastustiheysaste | keskikova | |
Lastuava aine | KM TiAlN | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Muodon kuvaus | Lieriö, jossa otsahammastus | |
Pään ⌀ | 6 mm | |
Pään pituus | 16 mm | |
Kokonaispituus | 50 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 540222 AS0616 | |
EAN / GTIN | 4062406586713 | |
Valmistajan numero | 540222 AS0616 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Jyrsintappi pinnoitettu GARANT Master Uni – keskikova, KM TiAlN, Tyyppi: AS0616
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
34,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
32,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
317 kappaletta varastossa
20,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
28,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa
32,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Pään ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Lastuava aine | KM TiAlN | KM | KM | KM | HM DLC |
Hammastustiheysaste | keskikova | eritt. harva (ei-rautam. / alum.) | keskikova | keskikova | erittäin harva |
Sarja | GARANT Master Uni | Z9-hammastus | Z7-hammastus | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |
Pään pituus | 16 mm | 16 mm | 18 mm | 16 mm | 16 mm |