{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z9-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z9 | |
Hammastustiheysaste | eritt. harva (ei-rautam. / alum.) | |
Lastuava aine | KM | |
Muoto | AS0616 | |
Muodon kuvaus | Lieriö, jossa otsahammastus | |
Pään ⌀ | 6 mm | |
Pään pituus | 16 mm | |
Kokonaispituus | 50 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 540709 AS0616 | |
EAN / GTIN | 4045197522436 | |
Valmistajan numero | 540709 AS0616 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Jyrsintappi Z9 − eritt. harva (ei-rautam./alum.) AS0616
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
32,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
255 kappaletta varastossa
20,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
28,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa
34,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa
32,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Pään ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Lastuava aine | KM | KM | KM | KM TiAlN | HM DLC |
Hammastustiheysaste | eritt. harva (ei-rautam. / alum.) | keskikova | keskikova | keskikova | erittäin harva |
Sarja | Z9-hammastus | Z7-hammastus | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |
Pään pituus | 16 mm | 18 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |