{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z9-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z9 | |
Hammastustiheysaste | eritt. harva (ei-rautam. / alum.) | |
Lastuava aine | KM | |
Muoto | D0807 | |
Muodon kuvaus | pallo | |
Pään ⌀ | 8 mm | |
Pään pituus | 7 mm | |
Kokonaispituus | 47 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 540709 D0807 | |
EAN / GTIN | 4045197522504 | |
Valmistajan numero | 540709 D0807 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Jyrsintappi Z9 − eritt. harva (ei-rautam./alum.), KM, Tyyppi: D0807
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa
32,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
174 kappaletta varastossa
30,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa
29,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Pään ⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Lastuava aine | KM | KM | KM |
Hammastustiheysaste | eritt. harva (ei-rautam. / alum.) | hieno | keskikova |
Varren ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |
Pään pituus | 7 mm | 7 mm | 7 mm |