{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z9-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z9 | |
Hammastustiheysaste | eritt. harva (ei-rautam. / alum.) | |
Lastuava aine | KM | |
Muoto | F1630 | |
Muodon kuvaus | Pyörökaari | |
Pään ⌀ | 16 mm | |
Pään pituus | 30 mm | |
Kokonaispituus | 70 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 540709 F1630 | |
EAN / GTIN | 4045197522542 | |
Valmistajan numero | 540709 F1630 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Jyrsintappi Z9 − eritt. harva (ei-rautam./alum.), KM, Tyyppi: F1630
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
71,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
167 kappaletta varastossa
52,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
92,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
77,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muodon kuvaus | Pyörökaari | Pyörökaari | Pyörökaari | Pyörökaari |
Pään ⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Lastuava aine | KM | KM | KM TiAlN | KM |
Hammastustiheysaste | eritt. harva (ei-rautam. / alum.) | keskikova | keskikova | keskikova |
Varren ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |
Pään pituus | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |