{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z9-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z9 | |
Hammastustiheysaste | eritt. harva (ei-rautam. / alum.) | |
Lastuava aine | KM | |
Muoto | AS1625 | |
Muodon kuvaus | Lieriö, jossa otsahammastus | |
Pään ⌀ | 16 mm | |
Pään pituus | 25 mm | |
Kokonaispituus | 65 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 540709 AS1625 | |
EAN / GTIN | 4045197679802 | |
Valmistajan numero | 540709 AS1625 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Jyrsintappi Z9 − eritt. harva (ei-rautam./alum.) AS1625
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
77,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
51,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
71,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
86,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
193 kappaletta varastossa
77,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muodon kuvaus | Lieriö, jossa otsahammastus | Lieriö, jossa otsahammastus | Lieriö, jossa otsahammastus | Lieriö, jossa otsahammastus | Lieriö, jossa otsahammastus |
Kokonaispituus | 65 | 70 | 65 | 65 | 65 |
Pään ⌀ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Hammastustiheysaste | eritt. harva (ei-rautam. / alum.) | keskikova | keskikova | keskikova | erittäin harva |
Varren ⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sarja | Z9-hammastus | Z7-hammastus | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |