{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z7-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z7 | |
Hammastustyyppi | ristihammastettu | |
Hammastustiheysaste | keskikova | |
Lastuava aine | KM | |
Muoto | AS1625 | |
Muodon kuvaus | Lieriö, jossa otsahammastus | |
Pään ⌀ | 16 mm | |
Pään pituus | 25 mm | |
Kokonaispituus | 70 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 540750 AS1625 | |
EAN / GTIN | 4045197723499 | |
Valmistajan numero | 540750 AS1625 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Jyrsintappi Z7 − keskitiheä, ristihammastettu AS1625
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
50,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
76,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
70,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muodon kuvaus | Lieriö, jossa otsahammastus | Lieriö, jossa otsahammastus | Lieriö, jossa otsahammastus |
Kokonaispituus | 70 | 65 | 65 |
Pään ⌀ | 16 | 16 | 16 |
Hammastustiheysaste | keskikova | eritt. harva (ei-rautam. / alum.) | keskikova |
Varren ⌀ | 6 | 6 | 6 |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |
Pään pituus | 25 | 25 | 25 |