{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z7-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z7 | |
Hammastustyyppi | ristihammastettu | |
Hammastustiheysaste | keskikova | |
Lastuava aine | KM | |
Muoto | G0618 | |
Muodon kuvaus | Suippokaari | |
Pään ⌀ | 6 mm | |
Pään pituus | 18 mm | |
Kokonaispituus | 50 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 540750 G0618 | |
EAN / GTIN | 4045197723628 | |
Valmistajan numero | 540750 G0618 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Jyrsintappi Z7 − keskitiheä, ristihammastettu G0618
pyynnöstä
Varastossa
190 kappaletta varastossa
20,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
103 kappaletta varastossa
29,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
29,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
32,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
28,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Pään ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Hammastustiheysaste | keskikova | hieno | karkea | eritt. hieno | keskikova |
Varren ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Sarja | Z7-hammastus | Z5-hammastus | Z1-hammastus | Z FINE -hammastus | GARANT Master Uni |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |
Pään pituus | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |