{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z7-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z7 | |
Hammastustyyppi | ristihammastettu | |
Hammastustiheysaste | keskikova | |
Lastuava aine | KM | |
Muoto | D1009 | |
Muodon kuvaus | pallo | |
Pään ⌀ | 9,5 mm | |
Pään pituus | 8 mm | |
Kokonaispituus | 54 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 540750 D1009 | |
EAN / GTIN | 4045197723574 | |
Valmistajan numero | 540750 D1009 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jyrsintappi Z7 − keskitiheä, ristihammastettu D1009
pyynnöstä
Varastossa
224 kappaletta varastossa
21,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
53,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muoto | D1009 | Kuulapää |
Pään ⌀ | 9,5 | 10 |
Lastuava aine | KM | KM |
Hammastus, lyhytnimitys | Z7 | Z7 |
Hammastustiheysaste | keskikova | keskikova |
Varren ⌀ | 6 | 6 |
Sarja | Z7-hammastus | Z7-hammastus |