{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z7-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z7 | |
Hammastustyyppi | ristihammastettu | |
Hammastustiheysaste | keskikova | |
Lastuava aine | KM | |
Muoto | A1225 | |
Muodon kuvaus | Lieriö ilman otsahammastusta | |
Pään ⌀ | 12 mm | |
Pään pituus | 25 mm | |
Kokonaispituus | 70 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 540750 A1225 | |
EAN / GTIN | 4045197723390 | |
Valmistajan numero | 540750 A1225 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Jyrsintappi Z7 − keskitiheä, ristihammastettu A1225
pyynnöstä
Varastossa
176 kappaletta varastossa
36,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
51,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
57,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
50,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muodon kuvaus | Lieriö ilman otsahammastusta | Lieriö ilman otsahammastusta | Lieriö ilman otsahammastusta | Lieriö ilman otsahammastusta |
Lastuava aine | KM | KM | KM | KM |
Hammastustiheysaste | keskikova | hieno | eritt. hieno | keskikova |
Varren ⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sarja | Z7-hammastus | Z5-hammastus | Z FINE -hammastus | GARANT Master Uni |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |
Pään pituus | 25 | 25 | 25 | 25 |