{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | GARANT Master Uni | |
Hammastustyyppi | Epätasainen hammastus | |
Hammastustiheysaste | keskikova | |
Lastuava aine | KM TiAlN | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Muodon kuvaus | Lieriö, jossa otsahammastus | |
Pään ⌀ | 16 mm | |
Pään pituus | 25 mm | |
Kokonaispituus | 65 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 540222 AS1625 | |
EAN / GTIN | 4062406586751 | |
Valmistajan numero | 540222 AS1625 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Jyrsintappi pinnoitettu GARANT Master Uni – keskikova, KM TiAlN, Tyyppi: AS1625
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
86,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
77,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa
51,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
71,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
193 kappaletta varastossa
77,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muodon kuvaus | Lieriö, jossa otsahammastus | Lieriö, jossa otsahammastus | Lieriö, jossa otsahammastus | Lieriö, jossa otsahammastus | Lieriö, jossa otsahammastus |
Kokonaispituus | 65 mm | 65 mm | 70 mm | 65 mm | 65 mm |
Pään ⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Lastuava aine | KM TiAlN | KM | KM | KM | HM DLC |
Hammastustiheysaste | keskikova | eritt. harva (ei-rautam. / alum.) | keskikova | keskikova | erittäin harva |
Varren ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |