{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | GARANT Master Uni | |
Hammastustyyppi | Epätasainen hammastus | |
Hammastustiheysaste | keskikova | |
Lastuava aine | KM TiAlN | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Muodon kuvaus | Pyörökartio | |
Pään ⌀ | 16 mm | |
Pään pituus | 30 mm | |
Kokonaispituus | 70 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 540222 L1630 | |
EAN / GTIN | 4062406587000 | |
Valmistajan numero | 540222 L1630 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Jyrsintappi pinnoitettu GARANT Master Uni – keskikova, KM TiAlN, Tyyppi: L1630
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
92,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
55,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
77,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muodon kuvaus | Pyörökartio | Pyörökartio | Pyörökartio |
Kokonaispituus | 70 mm | 78 mm | 70 mm |
Pään ⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Hammastustiheysaste | keskikova | keskikova | keskikova |
Varren ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Sarja | GARANT Master Uni | Z7-hammastus | GARANT Master Uni |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |