{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | GARANT Master Uni | |
Hammastustyyppi | Epätasainen hammastus | |
Hammastustiheysaste | keskikova | |
Lastuava aine | KM TiAlN | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Muodon kuvaus | Pyörökartio | |
Pään ⌀ | 12 mm | |
Pään pituus | 30 mm | |
Kokonaispituus | 70 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 540222 L1230 | |
EAN / GTIN | 4062406586997 | |
Valmistajan numero | 540222 L1230 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jyrsintappi pinnoitettu GARANT Master Uni – keskikova, KM TiAlN, Tyyppi: L1230
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
72,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
43,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
61,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa
76,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa
83,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
117 kappaletta varastossa
62,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muodon kuvaus | Pyörökartio | Pyörökartio | Pyörökartio | Pyörökartio | Pyörökartio | Pyöreä kartio |
Kokonaispituus | 70 mm | 75 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Hammastustiheysaste | keskikova | keskikova | keskikova | karkea | karkea | erittäin harva |
Varren ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Sarja | GARANT Master Uni | Z7-hammastus | GARANT Master Uni | GARANT Master Steel | GARANT Master INOX | GARANT Master Alu |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |
Pään pituus | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |