{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z5-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z5 | |
Hammastustiheysaste | hieno | |
Lastuava aine | KM | |
Muoto | D0807 | |
Muodon kuvaus | pallo | |
Pään ⌀ | 8 mm | |
Pään pituus | 7 mm | |
Kokonaispituus | 47 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 540400 D0807 | |
EAN / GTIN | 4045197155436 | |
Valmistajan numero | 540400 D0807 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Jyrsintappi Z5 − tiheä D0807
pyynnöstä
Varastossa
207 kappaletta varastossa
30,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa
32,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa
29,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muodon kuvaus | pallo | pallo | pallo |
Kokonaispituus | 47 | 47 | 47 |
Pään ⌀ | 8 | 8 | 8 |
Lastuava aine | KM | KM | KM |
Varren ⌀ | 6 | 6 | 6 |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |
Pään pituus | 7 | 7 | 7 |