{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z5-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z5 | |
Hammastustiheysaste | hieno | |
Lastuava aine | KM | |
Muoto | D1009 | |
Muodon kuvaus | pallo | |
Pään ⌀ | 10 mm | |
Pään pituus | 9 mm | |
Kokonaispituus | 49 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 540400 D1009 | |
EAN / GTIN | 4045197525390 | |
Valmistajan numero | 540400 D1009 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Jyrsintappi Z5 − tiheä D1009
pyynnöstä
Varastossa
118 kappaletta varastossa
31,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
31,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
32,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
30,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muodon kuvaus | pallo | pallo | pallo | pallo |
Kokonaispituus | 49 | 49 | 49 | 49 |
Pään ⌀ | 10 | 10 | 10 | 10 |
Lastuava aine | KM | KM | KM | KM |
Hammastustiheysaste | hieno | karkea | eritt. harva (ei-rautam. / alum.) | keskikova |
Varren ⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |