{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z5-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z5 | |
Hammastustiheysaste | hieno | |
Lastuava aine | KM | |
Muoto | M0618 | |
Muodon kuvaus | Suippokartio | |
Pään ⌀ | 6 mm | |
Pään pituus | 18 mm | |
Kokonaispituus | 50 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 540400 M0618 | |
EAN / GTIN | 4045197155481 | |
Valmistajan numero | 540400 M0618 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Jyrsintappi Z5 − tiheä M0618
pyynnöstä
Varastossa
131 kappaletta varastossa
26,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
339 kappaletta varastossa
18,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
194 kappaletta varastossa
32,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
108 kappaletta varastossa
25,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa
30,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muodon kuvaus | Suippokartio | Suippokartio | Suippokartio | Suippokartio | Suippokartio |
Kokonaispituus | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Pään ⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Lastuava aine | KM | KM | KM | KM | KM TiAlN |
Hammastustiheysaste | hieno | keskikova | eritt. hieno | keskikova | keskikova |
Varren ⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sarja | Z5-hammastus | Z7-hammastus | Z FINE -hammastus | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |