{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z5-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z5 | |
Hammastustiheysaste | hieno | |
Lastuava aine | KM | |
Muoto | D1210 | |
Muodon kuvaus | pallo | |
Pään ⌀ | 12 mm | |
Pään pituus | 10 mm | |
Kokonaispituus | 51 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 540400 D1210 | |
EAN / GTIN | 4045197155443 | |
Valmistajan numero | 540400 D1210 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Jyrsintappi Z5 − tiheä D1210
pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa
38,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
39,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
37,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muodon kuvaus | pallo | pallo | pallo |
Kokonaispituus | 51 | 51 | 51 |
Pään ⌀ | 12 | 12 | 12 |
Lastuava aine | KM | KM | KM |
Hammastustiheysaste | hieno | eritt. harva (ei-rautam. / alum.) | keskikova |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |
Pään pituus | 10 | 10 | 10 |