{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z4-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z4 | |
Hammastustyyppi | ristihammastettu | |
Hammastustiheysaste | hieno | |
Lastuava aine | KM TiAlN | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Muoto | A1020 | |
Muodon kuvaus | Lieriö ilman otsahammastusta | |
Pään ⌀ | 10 mm | |
Pään pituus | 20 mm | |
Kokonaispituus | 60 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 540560 A1020 | |
EAN / GTIN | 4027497278947 | |
Valmistajan numero | A50011020604TA081 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Jyrsintappi pinnoitettu Z4 − tiheä, ristihammastettu, KM TiAlN, Tyyppi: A1020
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
62,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
46,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
237 kappaletta varastossa
29,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
49,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
93 kappaletta varastossa
41,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 60 mm | 60 mm | 64 mm | 60 mm | 60 mm |
Pään ⌀ | 10 mm | 10 mm | 9,5 mm | 10 mm | 10 mm |
Lastuava aine | KM TiAlN | KM | KM | KM TiAlN | KM |
Hammastustiheysaste | hieno | eritt. hieno | keskikova | keskikova | keskikova |
Sarja | Z4-hammastus | Z FINE -hammastus | Z7-hammastus | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |
Pään pituus | 20 mm | 20 mm | 19 mm | 20 mm | 20 mm |