{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z1-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z1 | |
Hammastustiheysaste | karkea | |
Lastuava aine | KM | |
Muoto | F1225 | |
Muodon kuvaus | Pyörökaari | |
Pään ⌀ | 12 mm | |
Pään pituus | 25 mm | |
Kokonaispituus | 65 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 540600 F1225 | |
EAN / GTIN | 4045197155849 | |
Valmistajan numero | 540600 F1225 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Jyrsintappi Z1 − harva F1225
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
58,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
65,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
65,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
57,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muodon kuvaus | Pyörökaari | Pyörökaari | Pyörökaari | Pyörökaari |
Kokonaispituus | 65 | 65 | 65 | 65 |
Lastuava aine | KM | KM | KM | KM |
Hammastustiheysaste | karkea | eritt. hieno | eritt. harva (ei-rautam. / alum.) | keskikova |
Varren ⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |
Pään pituus | 25 | 25 | 25 | 25 |