{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z1-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z1 | |
Hammastustiheysaste | karkea | |
Lastuava aine | KM | |
Muoto | AS0820 | |
Muodon kuvaus | Lieriö, jossa otsahammastus | |
Pään ⌀ | 8 mm | |
Pään pituus | 20 mm | |
Kokonaispituus | 60 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 540600 AS0820 | |
EAN / GTIN | 4045197155740 | |
Valmistajan numero | 540600 AS0820 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Jyrsintappi Z1 − harva AS0820
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
39,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
39,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
179 kappaletta varastossa
27,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
46,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
38,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 60 | 60 | 64 | 60 | 60 |
Pään ⌀ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lastuava aine | KM | KM | KM | KM TiAlN | KM |
Hammastustiheysaste | karkea | hieno | keskikova | keskikova | keskikova |
Varren ⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sarja | Z1-hammastus | Z5-hammastus | Z7-hammastus | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Pään pituus | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 |