{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z1-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z1 | |
Hammastustiheysaste | karkea | |
Lastuava aine | KM | |
Muoto | AS1225 | |
Muodon kuvaus | Lieriö, jossa otsahammastus | |
Pään ⌀ | 12 mm | |
Pään pituus | 25 mm | |
Kokonaispituus | 65 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 540600 AS1225 | |
EAN / GTIN | 4045197155764 | |
Valmistajan numero | 540600 AS1225 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Jyrsintappi Z1 − harva AS1225
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
57,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
61,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
56,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
68,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
156 kappaletta varastossa
61,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Pään ⌀ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Lastuava aine | KM | KM | KM | KM TiAlN | HM DLC |
Varren ⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sarja | Z1-hammastus | Z9-hammastus | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |
Pään pituus | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |