Jyrsintappi GARANT Master Uni – keskikova, KM, Tyyppi: AS1225

Tuote nro.: 540220 AS1225
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Varren ⌀: 6

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja GARANT Master Uni
Hammastustyyppi Epätasainen hammastus
Hammastustiheysaste keskikova
Lastuava aine KM
Muodon kuvaus Lieriö, jossa otsahammastus
Pään ⌀ 12 mm
Pään pituus 25 mm
Kokonaispituus 65 mm
Varren ⌀ 6 mm
Tuotetyyppi Jyrsintappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 540220 AS1225
EAN / GTIN 4062406586348
Valmistajan numero 540220 AS1225

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Kuvaus

Malli:

Uudelleen kehitetty innovatiivinen hammasgeometria mahdollistaa hyvän lastuamistehon ja samalla erittäin rauhallisen käynnin ja hyvän ohjattavuuden. Optimaalinen lastunmuodostus (ei teräviä lastuja) tuottaa laadukkaan pinnan rouhinta- ja tasoituskäytössä.
  • Hyvä materiaalinpoisto.
  • Hiljainen käynti.
  • Vähäinen lämmönmuodostus, pitempi käyttöikä, parannettu lastunpoisto.
  • Yleiskäyttöinen teräksessä, INOXissa, alumiinissa.

Varren ⌀ 6 mm.
GARANT‐jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Varsi on terästä, kun pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, muuten myös kovametallia.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen,
hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Ohje:

Materiaalit, joilla on huono lämmönjohtokyky: Laske kierroslukua välttämään jyrsintapin sinistymistä ja likaamista.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Jyrsintappi GARANT Master Uni – keskikova, KM, Tyyppi: AS1225

Jyrsintappi GARANT Master Uni – keskikova, KM, Tyyppi: AS1225

pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
56,58 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
57,73 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
61,87 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
322 kappaletta varastossa
41,06 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
68,08 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
141 kappaletta varastossa
61,87 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Muodon kuvaus Lieriö, jossa otsahammastus Lieriö, jossa otsahammastus Lieriö, jossa otsahammastus Lieriö, jossa otsahammastus Lieriö, jossa otsahammastus Lieriö, jossa otsahammastus
Pään ⌀ 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Lastuava aine KM KM KM KM KM TiAlN HM DLC
Hammastustiheysaste keskikova karkea eritt. harva (ei-rautam. / alum.) keskikova keskikova erittäin harva
Sarja GARANT Master Uni Z1-hammastus Z9-hammastus Z7-hammastus GARANT Master Uni GARANT Master Alu
Tuotetyyppi Jyrsintappi Jyrsintappi Jyrsintappi Jyrsintappi Jyrsintappi Jyrsintappi
Pään pituus 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin