{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | GARANT Master Uni | |
Hammastustyyppi | Epätasainen hammastus | |
Hammastustiheysaste | keskikova | |
Lastuava aine | KM | |
Muodon kuvaus | pallo | |
Pään ⌀ | 16 mm | |
Pään pituus | 14 mm | |
Kokonaispituus | 54 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 540220 D1614 | |
EAN / GTIN | 4062406586454 | |
Valmistajan numero | 540220 D1614 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Jyrsintappi GARANT Master Uni – keskikova D1614
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
47,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
48,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
48,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
50,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muodon kuvaus | pallo | pallo | pallo | pallo |
Kokonaispituus | 54 | 54 | 54 | 54 |
Pään ⌀ | 16 | 16 | 16 | 16 |
Lastuava aine | KM | KM | KM | KM |
Varren ⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |
Pään pituus | 14 | 14 | 14 | 14 |