Jyrsintappi GARANT Master Uni – keskikova, KM, Tyyppi: E0813

Tuote nro.: 540220 E0813
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Varren ⌀: 6

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja GARANT Master Uni
Hammastustyyppi Epätasainen hammastus
Hammastustiheysaste keskikova
Lastuava aine KM
Muodon kuvaus Pisara
Pään ⌀ 8 mm
Pään pituus 13 mm
Kokonaispituus 53 mm
Varren ⌀ 6 mm
Tuotetyyppi Jyrsintappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 540220 E0813
EAN / GTIN 4062406586621
Valmistajan numero 540220 E0813

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Kuvaus

Malli:

Uudelleen kehitetty innovatiivinen hammasgeometria mahdollistaa hyvän lastuamistehon ja samalla erittäin rauhallisen käynnin ja hyvän ohjattavuuden. Optimaalinen lastunmuodostus (ei teräviä lastuja) tuottaa laadukkaan pinnan rouhinta- ja tasoituskäytössä.
  • Hyvä materiaalinpoisto.
  • Hiljainen käynti.
  • Vähäinen lämmönmuodostus, pitempi käyttöikä, parannettu lastunpoisto.
  • Yleiskäyttöinen teräksessä, INOXissa, alumiinissa.

Varren ⌀ 6 mm.
GARANT‐jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Varsi on terästä, kun pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, muuten myös kovametallia.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen,
hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Ohje:

Materiaalit, joilla on huono lämmönjohtokyky: Laske kierroslukua välttämään jyrsintapin sinistymistä ja likaamista.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Jyrsintappi GARANT Master Uni – keskikova, KM, Tyyppi: E0813

Jyrsintappi GARANT Master Uni – keskikova, KM, Tyyppi: E0813

pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
28,75 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
20,53 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa
34,50 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Muodon kuvaus Pisara Pisara Pisara
Kokonaispituus 53 mm 60 mm 53 mm
Pään ⌀ 8 mm 8 mm 8 mm
Hammastustiheysaste keskikova keskikova keskikova
Hammastustyyppi Epätasainen hammastus ristihammastettu Epätasainen hammastus
Sarja GARANT Master Uni Z7-hammastus GARANT Master Uni
Pään pituus 13 mm 15 mm 13 mm

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin