{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z1-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z1 | |
Hammastustiheysaste | karkea | |
Lastuava aine | KM | |
Muoto | M1020 | |
Muodon kuvaus | Suippokartio | |
Pään ⌀ | 10 mm | |
Pään pituus | 20 mm | |
Kokonaispituus | 60 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 540600 M1020 | |
EAN / GTIN | 4045197155887 | |
Valmistajan numero | 540600 M1020 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Jyrsintappi Z1 − harva M1020
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
41,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
210 kappaletta varastossa
28,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
50,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
40,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muodon kuvaus | Suippokartio | Suippokartio | Suippokartio | Suippokartio |
Kokonaispituus | 60 | 64 | 60 | 60 |
Pään ⌀ | 10 | 10 | 10 | 10 |
Lastuava aine | KM | KM | KM | KM |
Varren ⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sarja | Z1-hammastus | Z7-hammastus | Z FINE -hammastus | GARANT Master Uni |
Pään pituus | 20 | 20 | 20 | 20 |