{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z1-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z1 | |
Hammastustiheysaste | karkea | |
Lastuava aine | KM | |
Muoto | C0820 | |
Muodon kuvaus | Lieriö/pyöreä | |
Pään ⌀ | 8 mm | |
Pään pituus | 20 mm | |
Kokonaispituus | 60 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 540600 C0820 | |
EAN / GTIN | 4045197155788 | |
Valmistajan numero | 540600 C0820 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Jyrsintappi Z1 − harva C0820
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
41,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
102 kappaletta varastossa
41,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
44,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
44,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 60 | 60 | 60 | 60 |
Pään ⌀ | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lastuava aine | KM | KM | KM | KM |
Hammastustiheysaste | karkea | hieno | eritt. hieno | eritt. harva (ei-rautam. / alum.) |
Varren ⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |
Pään pituus | 20 | 20 | 20 | 20 |