{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SUMOCHAM | |
Malli | 5×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | kovera; Kupera; Pakettiporaus; viistoporaus | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 19 mm - 19,9 mm | |
Hyötypituus L1 | 95 mm | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Varren pituus Ls | 56 mm | |
Iscar-tuotenimike | DCN 190-095-25A-5D | |
Valmistajamerkintä | DCN 190-095-25A-5D | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 231710 19 | |
EAN / GTIN | 7291075291254 | |
Valmistajan numero | 3201682 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM -peruselementti Weldon-varsi DCN A, 5×D, Koko: 19
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
489,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
448,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue Dc | 19 mm - 19,9 mm | 19 mm - 19,99 mm |
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Malli | 5×D | 5×D |
Varsi | ISO 9766 | ISO 9766 |
Varren pituus Ls | 56 mm | 56 mm |
Sarja | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |