{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SUMOCHAM | |
Malli | 5×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | kovera; Kupera; Pakettiporaus; viistoporaus | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 26 mm - 26,9 mm | |
Hyötypituus L1 | 130 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Varren pituus Ls | 60 mm | |
Iscar-tuotenimike | DCN 260-130-32A-5D | |
Valmistajamerkintä | DCN 260-130-32A-5D | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 231710 26 | |
EAN / GTIN | 7291075291476 | |
Valmistajan numero | 3202888 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM -peruselementti Weldon-varsi DCN A, 5×D, Koko: 26
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
734,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
635,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue Dc | 26 mm - 26,9 mm | 26 mm - 26,99 mm |
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
varren ⌀ Ds | 32 mm | 32 mm |
Hyötypituus L1 | 130 mm | 135 mm |
Sarja | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |