ISCAR SUMOCHAM -peruselementti Weldon-varsi DCN A, 5×D, Koko: 6,5

Tuote nro.: 231710 6,5
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Koko Yksikköhinta sis. alv
  • Malli: 5×D
  • Varsi: ISO 9766
  • Poran käyttö: kovera; Kupera; Pakettiporaus; viistoporaus
  • Terien lkm Z: 2
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja SUMOCHAM
Malli 5×D
Varsi ISO 9766
Poran käyttö kovera; Kupera; Pakettiporaus; viistoporaus
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys kyllä
⌀-alue Dc 6,5 mm - 6,9 mm
Hyötypituus L1 33 mm
varren ⌀ Ds 12 mm
Varren pituus Ls 45 mm
Iscar-tuotenimike DCN 065-033-12A-5D
Valmistajamerkintä DCN 065-033-12A-5D
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 231710 6,5
EAN / GTIN 7291075291483
Valmistajan numero 3202892

Kuvaus

Malli:

SUMOCHAM-vaihtopääporausjärjestelmä erittäin tehokkaaseen poraustyöstöön vaihdettavilla terillä. Ainutlaatuinen kiinnitysmekanismi leikkuuterän kätevään kiinnitykseen ilman ylimääräistä kiristysruuvia. Soveltuu monipuolisille materiaaleille kattavan leikkuuterävalikoiman ansiosta. Työkalun optimaalinen vakaus ja kierretyt jäähdytyskanavat takaavat suuren pyörintätarkkuuden ja pienimmän mahdollisen aksiaalisen liikkeen porauksessa. Muut saatavilla olevat mallit: Pyöreävartinen peruselementti, peruselementti viisteiden työstämiseen porauksiin viisterengasta käytettäessä, peruselementti erityisesti monikara-, pitkittäis- ja tuotantosorveissa käytettäväksi.
Toleranssiluokka: IT8-IT9, pyörintätarkkuus: 0,03 mm.

Käyttö:

Leikkuuterille nro 231740231790.

Toimituksen sisältö:

Perusrunko, sis. asennusavaimen leikkuuteriä varten.

Ohje:

  • Valitse pääsääntöisesti strategia, jossa työstönopeudet ovat keskisuuria ja syöttöarvot suuria.
  • Ei pikaliikettä eikä karan pyörimistä vasemmalle takaisinvedon aikana.
  • Kuperien / koverien pintojen alkuporaus: Vaaditaan kaarevuussäde > 15 × DC, syöttöä alennetaan jopa 50 %.
  • Ristiporauksien suurin sallittu halkaisija on 1/4 nimellishalkaisijasta DC.
  • Pakettiporaus vaatii vakaat olosuhteet, työkappaleen elementtien välisten rakojen tulee olla mahdollisimman pieniä.
  • Porauksen viisto sisään- ja ulostulo jopa 7° kaltevuus mahdollista alennetulla syötöllä (n. 20 – 30%).
  • Nimityskäytäntö: DCN [koko]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
    Esimerkkejä:
    Nro 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
    Nro 231705 6 DCN 060-018-12A-3D

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin