{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SUMOCHAM | |
Malli | 5×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | kovera; Kupera; Pakettiporaus; viistoporaus | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 11 mm - 11,4 mm | |
Hyötypituus L1 | 55 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Varren pituus Ls | 48 mm | |
Iscar-tuotenimike | DCN 110-055-16A-5D | |
Valmistajamerkintä | DCN 110-055-16A-5D | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 231710 11 | |
EAN / GTIN | 7291075291384 | |
Valmistajan numero | 3202420 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM -peruselementti Weldon-varsi DCN A, 5×D, Koko: 11
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
343,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
326,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Malli | 5×D | 5×D |
Poran käyttö | kovera; Kupera; Pakettiporaus; viistoporaus | rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
Varren pituus Ls | 48 mm | 48 mm |
Hyötypituus L1 | 55 mm | 58 mm |
Sarja | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |