{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SUMOCHAM | |
Malli | 5×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | kovera; Kupera; Pakettiporaus; viistoporaus | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 13 mm - 13,4 mm | |
Hyötypituus L1 | 65 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Varren pituus Ls | 48 mm | |
Iscar-tuotenimike | DCN 130-065-16A-5D | |
Valmistajamerkintä | DCN 130-065-16A-5D | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 231710 13 | |
EAN / GTIN | 7291075291407 | |
Valmistajan numero | 3202424 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM -peruselementti Weldon-varsi DCN A, 5×D, Koko: 13
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
370,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
340,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
372,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
409,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue Dc | 13 mm - 13,4 mm | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Malli | 5×D | 5×D | 5×D | 5×D |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Varsi | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekartio |
Hyötypituus L1 | 65 mm | 68 mm | 63,5 mm | 63,5 mm |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |