SUMOCHAM-peruselementti Weldon-varsi DCN A, 5×D, Koko: 32

Tuote nro.: 231710 32
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Koko Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Malli: 5×D
  • Varsi: ISO 9766
  • Poran käyttö: kovera; Kupera; Pakettiporaus; viistoporaus
  • Terien lkm Z: 2
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja SUMOCHAM
Malli 5×D
Varsi ISO 9766
Poran käyttö kovera; Kupera; Pakettiporaus; viistoporaus
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys kyllä
⌀-alue Dc 32 mm - 32,9 mm
Hyötypituus L1 160 mm
varren ⌀ Ds 32 mm
Varren pituus Ls 60 mm
Iscar-tuotenimike DCN 320-160-32A-5D
Valmistajamerkintä DCN 320-160-32A-5D
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 231710 32
EAN / GTIN 7291075291582
Valmistajan numero 3203543

Kuvaus

Malli:

SUMOCHAM-vaihtopääporausjärjestelmä erittäin tehokkaaseen poraustyöstöön vaihdettavilla terillä. Ainutlaatuinen kiinnitysmekanismi leikkuuterän kätevään kiinnitykseen ilman ylimääräistä kiristysruuvia. Soveltuu monipuolisille materiaaleille kattavan leikkuuterävalikoiman ansiosta. Työkalun optimaalinen vakaus ja kierretyt jäähdytyskanavat takaavat suuren pyörintätarkkuuden ja pienimmän mahdollisen aksiaalisen liikkeen porauksessa. Muut saatavilla olevat mallit: Pyöreävartinen peruselementti, peruselementti viisteiden työstämiseen porauksiin viisterengasta käytettäessä, peruselementti erityisesti monikara-, pitkittäis- ja tuotantosorveissa käytettäväksi.
Toleranssiluokka: IT8-IT9, pyörintätarkkuus: 0,03 mm.

Käyttö:

Leikkuuterille nro 231740231790.

Toimituksen sisältö:

Perusrunko, sis. asennusavaimen leikkuuteriä varten.

Ohje:

  • Valitse pääsääntöisesti strategia, jossa työstönopeudet ovat keskisuuria ja syöttöarvot suuria.
  • Ei pikaliikettä eikä karan pyörimistä vasemmalle takaisinvedon aikana.
  • Kuperien / koverien pintojen alkuporaus: Vaaditaan kaarevuussäde > 15 × DC, syöttöä alennetaan jopa 50 %.
  • Ristiporauksien suurin sallittu halkaisija on 1/4 nimellishalkaisijasta DC.
  • Pakettiporaus vaatii vakaat olosuhteet, työkappaleen elementtien välisten rakojen tulee olla mahdollisimman pieniä.
  • Porauksen viisto sisään- ja ulostulo jopa 7° kaltevuus mahdollista alennetulla syötöllä (n. 20 – 30%).
  • Nimityskäytäntö: DCN [koko]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
    Esimerkkejä:
    Nro 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
    Nro 231705 6 DCN 060-018-12A-3D

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin