{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SUMOCHAM | |
Malli | 5×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | kovera; Kupera; Pakettiporaus; viistoporaus | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 18 mm - 18,9 mm | |
Hyötypituus L1 | 90 mm | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Varren pituus Ls | 56 mm | |
Iscar-tuotenimike | DCN 180-090-25A-5D | |
Valmistajamerkintä | DCN 180-090-25A-5D | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 231710 18 | |
EAN / GTIN | 7291075291247 | |
Valmistajan numero | 3201681 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM -peruselementti Weldon-varsi DCN A, 5×D, Koko: 18
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
445,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
433,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa
425,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
472,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue Dc | 18 mm - 18,9 mm | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 24 mm |
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Malli | 5×D | 5×D | 5×D | 5×D |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Varsi | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekartio |
Hyötypituus L1 | 90 mm | 95 mm | 168,3 mm | 171,5 mm |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |