{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SUMOCHAM | |
Malli | 5×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | kovera; Kupera; Pakettiporaus; viistoporaus | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 24 mm - 24,9 mm | |
Hyötypituus L1 | 120 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Varren pituus Ls | 60 mm | |
Iscar-tuotenimike | DCN 240-120-32A-5D | |
Valmistajamerkintä | DCN 240-120-32A-5D | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 231710 24 | |
EAN / GTIN | 7291075291292 | |
Valmistajan numero | 3201686 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM -peruselementti Weldon-varsi DCN A, 5×D, Koko: 24
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
652,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
584,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue Dc | 24 mm - 24,9 mm | 24 mm - 24,99 mm |
Malli | 5×D | 5×D |
Poran käyttö | kovera; Kupera; Pakettiporaus; viistoporaus | rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Varsi | ISO 9766 | ISO 9766 |
Sarja | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |