SUMOCHAM-peruselementti Weldon-varsi DCN A, 5×D, Koko: 12,5

Tuote nro.: 231710 12,5
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Koko Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Malli: 5×D
  • Varsi: ISO 9766
  • Poran käyttö: kovera; Kupera; Pakettiporaus; viistoporaus
  • Terien lkm Z: 2
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja SUMOCHAM
Malli 5×D
Varsi ISO 9766
Poran käyttö kovera; Kupera; Pakettiporaus; viistoporaus
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys kyllä
⌀-alue Dc 12,5 mm - 12,9 mm
Hyötypituus L1 62 mm
varren ⌀ Ds 16 mm
Varren pituus Ls 48 mm
Iscar-tuotenimike DCN 125-062-16A-5D
Valmistajamerkintä DCN 125-062-16A-5D
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 231710 12,5
EAN / GTIN 7291075291322
Valmistajan numero 3202284

Kuvaus

Versão:

Sistema de perfuração de cabeça intercambiável SUMOCHAM para perfuração altamente eficiente com arestas de corte intercambiáveis. Mecanismo de fixação único para fixação confortável do inserto de corte sem parafuso de aperto adicional. Vários usos do material graças a um programa abrangente de insertos de corte. Estabilidade ideal da ferramenta com canais de refrigeração torcidos em simultâneo para uma elevada precisão de concentricidade e o menor desvio axial possível do furo. Outras versões disponíveis: Elemento de base com haste redonda, elemento de base para processamento de chanfros em furos ao instalar um anel de chanfro, elemento de base especialmente concebido para utilização em tornos multifuso, de torneamento cilíndrico e de produção.
Classe de tolerância: IT8-IT9, precisão de concentricidade: 0,03 mm.

Vantagem:

Com insertos de corte n.º 231740231790.

Material fornecido:

Corpo base com chave de montagem para insertos de corte.

Nota:

  • Selecionar fundamentalmente uma estratégia com velocidades de corte médias e valores de avanço elevados.
  • Sem marcha rápida e sem rotação do fuso para a esquerda em recuo.
  • Marcação da perfuração em superfícies convexas/côncavas: Necessário raio de curvatura > 15 × DC, reduzir o avanço até 50%.
  • Para furos cruzados, o diâmetro máximo admissível é 1/4 do diâmetro nominal DC.
  • As furações de conjuntos requerem condições estáveis, reduzir as lacunas entre os elementos da peça de trabalho.
  • Entrada e saída do furo oblíquas possíveis até uma inclinação de 7° com avanço reduzido (aprox. 20 – 30%).
  • Convenção de designação: DCN [Tamanho]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
    Exemplos:
    N.º 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
    N.º 231705 6 DCN 060-018-12A-3D

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin