HiPer-Drill-perusrunko 19 mm

Tuote nro.: 231610 19
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Malli: 5×D
  • Varsi: ISO 9766
  • Poran käyttö: rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
  • Terien lkm Z: 2
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HiPer-Drill
Malli 5×D
Varsi ISO 9766
Poran käyttö rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys kyllä
⌀-alue Dc 19 mm - 19,99 mm
Hyötypituus L1 100 mm
varren ⌀ Ds 25 mm
Varren pituus Ls 56 mm
Kiinnitysruuvi 231999 9IP (2,2 Nm)
Kokonaispituus L 186 mm
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 231610 19
EAN / GTIN 4045197603029
Valmistajan numero 231610 19

Kuvaus

Malli:

  • Erittäin hyvä työstönopeus ja maksimaalinen teho optimaalisesti säädetyn geometrian ja materiaalien ansiosta.
  • Terän tarkka asemointi ja särmämäinen terän kiinnityskohta sekä pitävä lukitus keskusreiän avulla.
  • Hyvä pyörimistarkkuus asennettuna. Rei’ille tarkkuuteen IT9 asti.
  • Varren tuenta takaa erittäin vakaan työstön.

Käyttö:

Poraus pyörivällä tai pyörimättömällä työkalulla. Rei'ille tarkkuuteen IT9 asti.

Ohje:

Kiinnitysruuvi on vaihdettava joka viidennen leikkuuterävaihdon yhteydessä.
Muita mittoja ø 50,99 mm asti saatavilla pyynnöstä.
Optimaalista pyörimistarkkuutta kiristettäessä hydrauliholkilla (esim nro 302026 koko 20).
Pora kiristetään mahdollisimman lyhyeksi optimaalista vakautta varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin