{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HiPer-Drill | |
Malli | 5×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 25 mm - 25,99 mm | |
Hyötypituus L1 | 130 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Varren pituus Ls | 60 mm | |
Kiinnitysruuvi | 231999 10IP (3,3 Nm) | |
Kokonaispituus L | 227 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 231610 25 | |
EAN / GTIN | 4045197603081 | |
Valmistajan numero | 231610 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() HiPer-Drill-perusrunko 25 mm
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
592,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
547,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Malli | 5×D | 5×D |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Varsi | ISO 9766 | ISO 9766 |
varren ⌀ Ds | 32 | 32 |
Varren pituus Ls | 60 | 60 |
Hyötypituus L1 | 130 | 187,3 |