PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 9IP

Tuote nro.: 674252 9IP
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    4,35 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    3,62 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 274 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx Plus® -profiili Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä PrecisionBits
Torx Plus® -profiili 9IP
Kokonaispituus 50 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX-PLUS®-ruuveille
Bit-kuusiovarsi E 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 674252 9IP
EAN / GTIN 7610733221387
Valmistajan numero E6.401/9

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.

Käyttö:

Kaikille suurta kuormitusta kestävän Torx Plus® -ruuvituotesarjan ruuveille. Torx-Plus®-ruuveja käytetään enenevästi mm. kääntöterien ja voimansiirtolaitteiden kiinnittämiseen.

Standardi:

DIN ISO 1173

Raaka-aine:

Luja erikoisteräs, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin