PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 30IP

Tuote nro.: 674252 30IP
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    4,19 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    3,48 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
212 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx Plus® -profiili Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä PrecisionBits
    Torx Plus® -profiili 30IP
    Kokonaispituus 50 mm
    Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX-PLUS®-ruuveille
    Bit-kuusiovarsi E 6,3
    Tuotetyyppi Kärkityökalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 674252 30IP
    EAN / GTIN 7610733221431
    Valmistajan numero E6.401/30

    Kuvaus

    Malli:

    Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.

    Käyttö:

    Kaikille suurta kuormitusta kestävän Torx Plus® -ruuvituotesarjan ruuveille. Torx-Plus®-ruuveja käytetään enenevästi mm. kääntöterien ja voimansiirtolaitteiden kiinnittämiseen.

    Standardi:

    DIN ISO 1173

    Raaka-aine:

    Luja erikoisteräs, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin