{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 66 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 51 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 117 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 130 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,29 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 50,3 mm | |
Kääntöterienkoko | 09 | |
Sopiva kääntöterä | XD.. 0904 | |
Kääntöterän ruuvi | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
Asetuskulma κ | 13 astetta | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221908 66/5L | |
EAN / GTIN | 4056544197856 | |
Valmistajan numero | 6024375 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopiojyrsin 7792VX, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 66/5Lmm
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
796,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
319,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
466,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
319,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
432,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
600,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
509,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Sopiva kääntöterä | XD.. 0904 | RD..1604 | XD.. 120408 | RD..1604 | XDM.120516 | XOMU094812 | XOMU146715 |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
⌀ D3 | 51 mm | 50 mm | 45 mm | 50 mm | 50 mm | 56 mm | 50 mm |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |