{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Q | |
Terän ⌀ DC | 66 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 50 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 116 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 130 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1,5 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,99 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 46,34 mm | |
Sopiva kääntöterä | XDM.120516 | |
Asetuskulma κ | 11 astetta | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212817 66/5 | |
EAN / GTIN | 4045197939395 | |
Valmistajan numero | 212817 66/5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin 66/5 mm
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
432,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
319,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
466,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
319,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
509,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsimet; Parrastus | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsintä; Vino sisäänsyöttö | Upotusjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Sopiva kääntöterä | XDM.120516 | RD..1604 | XD.. 120408 | RD..1604 | XOMU146715 |
Terän ⌀ DC | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
⌀ D3 | 50 mm | 50 mm | 45 mm | 50 mm | 50 mm |
Fz Helix | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |