{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 50 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 29 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 2,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 79 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 98 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,61 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 28,3 mm | |
Kääntöterienkoko | 12 | |
Sopiva kääntöterä | XD.. 1205 | |
Kääntöterän ruuvi | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Asetuskulma κ | 12 astetta | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221908 50/4 | |
EAN / GTIN | 4059782501515 | |
Valmistajan numero | 5673504 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kopiojyrsin 7792VX, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 50/4mm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
691,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
418,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
339,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa
423,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
442,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | Upotusjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm |
Porrastuspituus L kun αmax | 28,3 mm | 28,5 mm | 30,34 mm | 31,07 mm | 37,55 mm |