{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | FeedKing | |
Terän ⌀ DC | 50 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 29 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1,8 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 79 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 98 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1,85 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,6 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 28,5 mm | |
Sopiva kääntöterä | XD.. 120408 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Asetuskulma κ | 12 astetta | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212910 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197320995 | |
Valmistajan numero | 212910 50/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Feedking-pikasyöttöjyrsin, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 50/4mm
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
418,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
339,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
94 kappaletta varastossa
423,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
442,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | Upotusjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm |
Porrastuspituus L kun αmax | 28,5 mm | 30,34 mm | 31,07 mm | 37,55 mm |