{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | FeedKing | |
Terän ⌀ DC | 42 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 26 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1,15 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 16 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 68 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 82 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1,15 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,67 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 25,5 mm | |
Sopiva kääntöterä | XD.. 09T308 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Asetuskulma κ | 9 astetta | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212910 42/4 | |
EAN / GTIN | 4045197320988 | |
Valmistajan numero | 212910 42/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Feedking-pikasyöttöjyrsin, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 42/4mm
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
394,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
280,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
346,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 4 | 4 |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsimet; Parrastus | Pyöröjyrsimet; Parrastus |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 68 mm | 72 mm | 72 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Porrastuspituus L kun αmax | 25,5 mm | 26,94 mm | 26,94 mm |