{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | FeedKing | |
Terän ⌀ DC | 80 mm | |
Terien lkm Z | 7 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 64 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1,15 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 32 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 144 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 158 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1,15 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,27 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 63,5 mm | |
Sopiva kääntöterä | XD.. 09T308 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Asetuskulma κ | 9 astetta | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212910 80/7 | |
EAN / GTIN | 4045197411761 | |
Valmistajan numero | 212910 80/7 |