XDLW 09T308 SR ST900

Tuote nro.: 212946 ST900
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    21,53 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    17,94 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 990 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä XDLW 09T308 SR
tyyppi ST900
Nirkon säde 0,8 mm
Laji HB7530
Lastuava aine KM
Säätösäde, kun ap max 1,99 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 1,15 mm
Syöttö fz / hammas 0,86 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212946 ST900
EAN / GTIN 4045197581624
Valmistajan numero 212946 ST900

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
320
Teräs < 750 N/mm²
P
270
Teräs < 900 N/mm²
P
230
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,5 … 1×D / ap max

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin