Feedking-pikasyöttöjyrsin, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 66/6mm

Tuote nro.: 212910 66/6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus; Upotusjyrsintä
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja FeedKing
Terän ⌀ DC 66 mm
Terien lkm Z 6
varren malli reiällä
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus; Upotusjyrsintä
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
Työkalun vaihto PowerCard
⌀ D3 50 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 1,15 mm
Kokonaispituus Lges 50 mm
Kiinnitysreiän⌀ 27 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 116 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 130 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 1,15 mm
Porrastuskulma αmax 0,35 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 49,5 mm
Sopiva kääntöterä XD.. 09T308
Kääntöterä-ruuvisarja 219933 (15IP; 3,8 Nm)
Asetuskulma κ 9 astetta
Fz Helix 0,7
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212910 66/6
EAN / GTIN 4045197411754
Valmistajan numero 212910 66/6

Kuvaus

Malli:

Dynaamisesti vaikuttava terän muoto erittäin nopeaan syöttöön. Äärimmäisen tasainen käynti itsestabiloituvan kääntöterän asettumisen ansiosta. Optimoitu geometria vähentää lastuamisvoimaa, joten pääkaran rasitus pienenee.

Etu:

Erittäin taloudellinen erittäin vahvojen, nelileikkuisten kääntöterien ansiosta.

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin